02123684-ARTICOLO AC20A-F02E-D

Trattamento dell'aria - FRL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC20A-F02E-D
Rubix:999221025054025
Produttore:02123684
02123684-ARTICOLO AC20A-F02E-D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02123684-ARTICOLO AC20A-F02E-D


Trattamento dell'aria composto da 2 elementi disponibili nelle taglie 20, 30, 40, 50, 60. Connessioni disponibili nelle taglie 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme alla norma ISO 8573-1:2010. Alcuni modelli sono disponibili con scarico automatico NC (C) o NO (D). Modelli disponibili con manometro quadrato incassato (E) o manometro rotondo (G) con indice di portata. Pressione di taratura standard: da 0,05 a 0,85 MPa. Vasca in policarbonato + lubrificatore senza porta di scarico. Con valvola di sicurezza. Direzione del flusso standard. Scarico senza attacco per tubo flessibile.

Applicazioni

Tutti i settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
72,89 IVA esclusa
/ Unità
88,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione