Riferimenti
Pneumax:1730.6B.BDS
Rubix:999180300019984

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L 1/2 20 012 SCARICO AUTOM. 17306BBDS
FILTRO RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | tecnopolimero |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Dimensioni costruttive | 126 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
