Riferimenti
Pneumax:1720.6B.BC
Rubix:999180300019788

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L 3/8 20 08 17206BBC
FILTRO RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | alluminio |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Dimensioni costruttive | 225 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
