40-3202-BH00 MC202-C-5

Filtro-Regolatore Lubrificatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:MC202-C-5
Rubix:170000000468123
Produttore:40-3202-BH00
40-3202-BH00 MC202-C-5

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-3202-BH00 MC202-C-5


La FRL Series MC nella versione assemblata può essere facilmente montata mediante tiranti modulari sui quali è possibile posizionare i singoli elementi senza limiti nella composizione. Le connessioni possono essere effettuate direttamente sugli elementi o sulle flange terminali (Kit A) con il vantaggio che, in caso di manutenzione, il gruppo può essere estratto senza scollegare la tubazione. La versione con flange è fornita senza tiranti.

Punti di forza

•Design pulito
Ottima modularità
Facile manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Materialezama;nbr;tecnopolimero
Portata volumetrica4900 l/min
Dimensioni costruttive0
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
79,82 IVA esclusa
/ Unità
97,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione