531029-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-AGC:C4:H4:A1:F14:N3-WPM
Combinazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB4-AGC:C4:H4:A1:F14:N3-WPM
Rubix:999230315008501
Produttore:5310294-AGC:C4:H4:A1:F14:N3-WPM

Documenti
Dettagli del prodotto : 531029-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-AGC:C4:H4:A1:F14:N3-WPM
Combinazione unità di manutenzione Festo MSB4 con filtro-regolatore per aria compressa. Scarico condensa completamente automatico e portata fino a 1400 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Materiale | alluminio pressofuso (scocca); makrolon® (bowl) |
| Portata volumetrica | 1400 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g1/8 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di scarico | scarico condensa completamente automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione