Riferimenti
Pneumax:1710.6B.BD
Rubix:999180300019494
Produttore:1710.6B.BD

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L 1/4 20 0-12 17106BBD
FILTRO RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | tecnopolimero |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Dimensioni costruttive | 87 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
