00040751-ARTICOLO VVQ2000-10A-1

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VVQ2000-10A-1
Rubix:999221025033809
Produttore:VVQ2000-10A-1
EAN:3618036530025
00040751-ARTICOLO VVQ2000-10A-1

Documenti

Dettagli del prodotto : 00040751-ARTICOLO VVQ2000-10A-1


VQ valves are ideal for applications requiring high speed, frequent operation, stable response time and long service life. Innovative mounting methods allow valves to be changed without entirely disassembling the manifold. Built-in one-touch fittings save piping time and labor.
VVQ2000-10A-1, Assieme piastra di otturazione per VQ(C)2000, Montaggio su base

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessione 1c8 (ø8 one-touch fitting)
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
€ 12,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione