8098369-UNITA' DI MANUTENZIONE MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Unità di servizio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B
Rubix:999230214004778
Produttore:8098369
EAN:4052568609085
8098369-UNITA' DI MANUTENZIONE MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8098369-UNITA' DI MANUTENZIONE MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B


Valvola on/off ad azionamento manuale per la pressurizzazione e lo scarico di sistemi pneumatici

Punti di forza

Per aria compressa filtrata e non lubrificata
La pressione di alimentazione può essere aperta e chiusa
La pressione di uscita può essere regolata in continuo all'interno del campo di regolazione della pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica5300 l/min
Dimensioni costruttive6
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
126,90 IVA esclusa
/ Unità
154,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione