542293-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Combinazione di unità di servizio MSB4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Rubix:160000000599600
Produttore:542293
EAN:4052568180379
542293-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542293-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento ad azionamento elettrico, valvola di inserimento progressivo ad azionamento pneumatico, modulo di derivazione con pressostato senza indicatore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x200x270 mm
Peso2686 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica750 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
483,39 IVA esclusa
/ Unità
589,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione