00983083-ARTICOLO AC40A-F04G-A

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC40A-F04G-A
Rubix:999221025047929
Produttore:AC40A-F04G-A
EAN:3618035601269
00983083-ARTICOLO AC40A-F04G-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983083-ARTICOLO AC40A-F04G-A


AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 ºC.

Applicazioni

Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)122x247x145 mm
Peso1500 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/2 bspp
Paese d'origineCN
€ 128,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione