159582-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-3/8-D-MIDI
Rubix:160000000584473
Produttore:159582
EAN:4052568011789
159582-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159582-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-MIDI


Regolatore filtro LFR-3/8-D-MIDI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x90x60 mm
Peso1275 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica3100 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 13/8
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
150,18 IVA esclusa
/ Unità
183,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore