Riferimenti
SMC:AC60-F10-B
Rubix:999221025051200
EAN:3618035600736

Documenti
Dettagli del prodotto : 01244200-ARTICOLO AC60-F10-B
AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4240 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Portata volumetrica | 10000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 60 |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 274,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 334,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione