01240061-ARTICOLO AC20A-F02-B

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC20A-F02-B
Rubix:999221025051131
Produttore:AC20A-F02-B
EAN:3618035603744
01240061-ARTICOLO AC20A-F02-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01240061-ARTICOLO AC20A-F02-B


AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 gradi.

Applicazioni

Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso336 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica500 l/min
Dimensioni costruttive20
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 62,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione