529178-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
Rubix:160000000596754
Produttore:529178
EAN:4052568163624
529178-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529178-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS Pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x140x140 mm
Peso1058,2 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica5600 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione