01237147-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04G-B

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC40A-F04G-B
Rubix:999180300036338
Produttore:AC40A-F04G-B
EAN:3618035601252
01237147-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04G-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01237147-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04G-B


AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 ºC.

Applicazioni

Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1292 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Materialeserbatoio: policarbonato
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/2 bspp
Paese d'origineCN
128,67 IVA esclusa
/ Unità
156,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione