529156-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
Rubix:160000000596740
Produttore:529156
EAN:4052568084882
529156-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529156-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS


Regolatore filtro MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS Pressione massima in uscita 12 bar, filtro da 40 μm, con manometro, testa regolatrice bloccabile, coppa in plastica con coppa di protezione in plastica, scarico di condensa manuale, direzione di flusso: da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x120x92 mm
Peso398,1 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialepressofusione di alluminio
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 52,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore