159633-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1-D-MAXI
Rubix:160000000584522
Produttore:159633
EAN:4052568006365
159633-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159633-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI


Filtro regolatore LFR-1-D-MAXI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Maxi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)363x145x138 mm
Peso1688 g
Diametro di filettatura (pollici)g1 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica10000 l/min
Dimensioni costruttive252
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
448,16 IVA esclusa
/ Unità
546,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione