162733-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-5M-MAXI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1-D-5M-MAXI-A
Rubix:160000000585463
Produttore:162733
EAN:4052568132453
162733-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-5M-MAXI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162733-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-5M-MAXI-A


Filtro-riduttore LFR-1-D-5M-MAXI-A Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della Condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1808 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica8000 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 458,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 559,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore