529222-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Valvola di controllo del filtro MS6-LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Rubix:160000000596781
Produttore:529222
EAN:4052568163877

Documenti
Dettagli del prodotto : 529222-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Filtro-riduttore MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS Pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1086 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Portata volumetrica | 5700 l/min |
| Dimensioni costruttive | 62 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g3/8 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione