162732-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-5M-MAXI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-3/4-D-5M-MAXI-A
Rubix:160000000585462
Produttore:162732
EAN:4052568132446
162732-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-5M-MAXI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162732-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-5M-MAXI-A


Filtro-riduttore LFR-3/4-D-5M-MAXI-A Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della Condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)353x83x114 mm
Peso1546 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica7600 l/min
Dimensioni costruttive66
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g3/4
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
563,01 IVA esclusa
/ Unità
686,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione