192617-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MAXI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MAXI
Rubix:160000000589551
Produttore:192617
EAN:4052568152604
192617-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MAXI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192617-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MAXI


Filtro-riduttore LFR-1/2-D-5M-O-MAXI Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 5 µm.Con scarico manuale della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1529 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica7500 l/min
Dimensioni costruttive66
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/2
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 462,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione