162703-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/4-D-7-MINI
Rubix:160000000585433
Produttore:162703
EAN:4052568072469
162703-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162703-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI


Regolatore filtro LFR-1/4-D-7-MINI Pressione massima in uscita 7 bar, con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Mini, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x80x45 mm
Peso544,9 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione