159607-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1-D-MAXI
Unità di servizio FRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRC-1-D-MAXI
Rubix:160000000584498
Produttore:159607
EAN:4052568126698

Documenti
Dettagli del prodotto : 159607-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1-D-MAXI
Unità di servizio FRC-1-D-MAXI Combinazione di filtro/regolatore/lubrificatore, filtro da 40 µm, con protezione coppa in metallo. Con scarico di condensa manuale. Dimensioni=Maxi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con blocco, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Scarico condensa=rotazione manuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 364x230x92 mm |
|---|---|
| Peso | 2879 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 8500 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 702,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 856,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione