159585-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-A
Rubix:160000000584476
Produttore:159585
EAN:4052568126636
159585-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159585-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI-A


Regolatore filtro LFR-1/2-D-MIDI-A Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x95x60 mm
Peso1260 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica3400 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
270,69 IVA esclusa
/ Unità
330,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore