542269-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
MSB6 Combinazione di unità di manutenzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
Rubix:160000000599588
Produttore:542269
EAN:4052568180263

Documenti
Dettagli del prodotto : 542269-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
Combinazione di Unità di manutenzione MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP Comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento ad azionamento elettrico, valvola di inserimento progressivo ad azionamento pneumatico, modulo di derivazione con pressostato senza indicatore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5200 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 950 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 569,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 694,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione