529192-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
Rubix:160000000596767
Produttore:529192
EAN:4052568163730
529192-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529192-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS


Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1274 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica4500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 88,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione