159590-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI

Unità di servizio FRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FRC-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000584481
Produttore:159590
EAN:4052568004484
159590-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159590-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/2-D-MIDI


Unità di servizio FRC-1/2-D-MIDI Combinazione filtro/regolatore/lubrificatore, filtro da 40 µm, con coppa di protezione in metallo. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico della condensa=completamente automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x150x60 mm
Peso1912 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica2600 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
308,90 IVA esclusa
/ Unità
376,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione