531121-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC7:J3M1

Combinazione di unità di servizio MSB4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4-FRC7:J3M1
Rubix:160000000597011
Produttore:531121
EAN:4052568165093
531121-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC7:J3M1

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531121-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC7:J3M1


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4-FRC7:J3M1 Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso578 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica850 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
€ 92,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione