Riferimenti
SMC:ZK2-FE1-3-A
Rubix:999221129038289
Produttore:ZK2-FE1-3-A
EAN:3618036487381

Documenti
Dettagli del prodotto : 01074915-ELEMENTO ZK2-FE1-3-A
La serie ZK2 è un eiettore a risparmio energetico con consumo d'aria ridotto del 90%. Lo ZK2 offre un aumento del 50% della portata di aspirazione rispetto ad altri eiettori SMC a singolo stadio. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è più facile da mantenere.
Punti di forza
•Fluido: aria, gas inerti
Eiettore a risparmio energetico
Compatto e leggero
Opzioni di montaggio: montaggio a staffa per unità singola, montaggio su guida DIN per unità singola, montaggio su guida DIN per collettore
Eiettore a risparmio energetico
Compatto e leggero
Opzioni di montaggio: montaggio a staffa per unità singola, montaggio su guida DIN per unità singola, montaggio su guida DIN per collettore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Materiale | policarbonato (corpo del filtro) |
| Portata volumetrica | 90 l/min |
| Dimensioni costruttive | 3 |
| Finezza di filtro | 30 µm |
| Connessione 1 | 1/4' one-touch fitting |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione