162714-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-7-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:160000000585444
Produttore:162714
EAN:4052568012694
162714-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-7-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162714-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-7-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-1/2-D-7-MIDI-A Pressione di uscita max. 7 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)349x70x101 mm
Peso1243 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica3900 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
281,79 IVA esclusa
/ Unità
343,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione