AIR PREP FLOWMETERS 17-816-999
Scaricatore a sifone serie 17, vaso trasparente
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:17-816-999
Rubix:160000000613293
Produttore:17-816-999

Dettagli del prodotto : AIR PREP FLOWMETERS 17-816-999
▪ Unità completamente automatica che può scaricare il liquido dai punti bassi nei sistemi di aria compressa
Filter: Drip Leg Drain
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo: zinco; vaso trasparente: policarbonato; meccanismo di sfiato: acetal, nitrile, acciaio inossidabile; elastomeri: nitrile |
| Dimensioni costruttive | 184 |
| Connessione 1 | g1/2 (iso g) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 342,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 417,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione