542275-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
MSB6 Combinazione di unità di manutenzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Rubix:160000000599592
Produttore:542275
EAN:4052568180300

Documenti
Dettagli del prodotto : 542275-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP
Combinazione di unità di servizio MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP comprendente valvola manuale on-off, filtro regolatore, valvola on/off elettrica, valvola pneumatica di avviamento progressivo, modulo ramificazione con pressostato senza display, piastra di montaggio a parete. Potenza massima pressione 12 bar, 40 μm, con manometro, testa regolatore bloccabile, coppa in plastica con protezione in plastica, scarico di condensa automatico, direzione di flusso da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5204 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 950 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 597,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione