8025354-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1-WP

MSB4 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3:J1-WP
Rubix:160000000612479
Produttore:8025354
EAN:4052568258573
8025354-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025354-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3:J1-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3:J1-WP Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso596 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica1700 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 107,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione