529187-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS-Z
Valvola di controllo del filtro MS6-LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS-Z
Rubix:160000000596762
Produttore:529187
EAN:4052568163686

Documenti
Dettagli del prodotto : 529187-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS-Z
Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS-Z Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1098 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | g1/2 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione