542299-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

Combinazione di unità di servizio MSB4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP
Rubix:160000000599605
Produttore:542299
EAN:4052568180423
542299-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542299-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP Comprendente valvola di inserimento, filtro-riduttore, valvola di inserimento ad azionamento elettrico, valvola di inserimento progressivo ad azionamento pneumatico, modulo di derivazione con pressostato senza indicatore, piastra per fissaggio a parete. Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2539 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica750 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineDE
Codice doganale84213925
512,31 IVA esclusa
/ Unità
625,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore