01240104-ARTICOLO AC30A-F03E-B

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC30A-F03E-B
Rubix:999221025051133
Produttore:AC30A-F03E-B
EAN:3618030028689
01240104-ARTICOLO AC30A-F03E-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01240104-ARTICOLO AC30A-F03E-B


Questo prodotto è fuori produzione e sarà sostituito dalla serie AC-B. La serie AC, conveniente e dall'aspetto pulito, consente di scegliere la combinazione di apparecchiature per la preparazione dell'aria più adatta alle proprie esigenze. Questa serie, disponibile in 8 diverse dimensioni per garantire prestazioni ottimali, consente di risparmiare energia e di ottenere una maggiore produttività. La semplicità di montaggio e di manutenzione riduce i tempi di inattività.
AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.

Applicazioni

Ideal for the removal of contamination agents.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 bspp ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica1500 l/min
Dimensioni costruttive30
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
93,94 IVA esclusa
/ Unità
114,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione