529152-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
Rubix:160000000596736
Produttore:529152
EAN:4052568084868
529152-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529152-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS


Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x92x120 mm
Peso401,5 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica1200 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 11/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
52,50 IVA esclusa
/ Unità
64,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione