535722-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Valvola di controllo del filtro MS4-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Rubix:160000000597841
Produttore:535722
EAN:4052568169367
535722-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535722-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS


Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x103x81 mm
Peso505,2 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Portata volumetrica1500 l/min
Dimensioni costruttive40
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
97,64 IVA esclusa
/ Unità
119,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione