8025357-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

MSB6 Combinazione di unità di manutenzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
Rubix:160000000612482
Produttore:8025357
EAN:4052568258603
8025357-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025357-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP Pressione di uscita massima 10 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in plastica con protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3551 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica950 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 267,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione