01244185-ARTICOLO AC40A-F06-B

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC40A-F06-B
Rubix:999221025051187
Produttore:AC40A-F06-B
EAN:3618035601238
01244185-ARTICOLO AC40A-F06-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244185-ARTICOLO AC40A-F06-B


AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 ºC.

Applicazioni

Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1266 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Materialeserbatoio: policarbonato
Portata volumetrica2000 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g3/4 bspp
Paese d'origineCN
129,68 IVA esclusa
/ Unità
158,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione