FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 860284

Filtro regolatore lubrificatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860284
Rubix:170000000538287
EAN:3660338152313
FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 860284

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO-RIDUTTORE-LUBRIFICATORE 860284


Corpo in polimero. Filtraggio: 20 micron. Temperatura: da -10 a 50°C (10 bar). Pressione d'ingresso (con delta P 1 bar): da 0 a 15 bar. Pressione di uscita (con delta P 1 bar): da 0 a 8 bar. Pressione massima: 15 bar. Portata (con delta P 1 bar): 1.100 Nl/min (6 bar). Scarico semi-automatico. Capacità: 22 cm3. Prevedere un manometro G 1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialecorpo in polimero
Portata volumetrica2500 l/min
Finezza di filtro20 µm
Connessione 11/2
179,91 IVA esclusa
/ Unità
219,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione