00983080-ARTICOLO AC40A-F04-A

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC40A-F04-A
Rubix:999221025047926
Produttore:AC40A-F04-A
00983080-ARTICOLO AC40A-F04-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983080-ARTICOLO AC40A-F04-A


Contiene un filtro-regolatore e un lubrificante. La serie AC consente di risparmiare energia con un'elevata produttività. I serbatoi di dimensioni pari o superiori a 30 sono coperti da una protezione trasparente, che li protegge dall'ambiente e rende visibile l'interno a 360 ºC.
AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360 ºC visibility.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x247x145 mm
Peso1383 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineCN
117,86 IVA esclusa
/ Unità
143,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione