01240106-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04-B

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC40A-F04-B
Rubix:999180300036341
Produttore:AC40A-F04-B
EAN:3618035601412
01240106-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01240106-FILTRO+REGOLATORE+LUBRIFICATORE AC40A-F04-B


Contiene un filtro-regolatore e un lubrificante. La serie AC consente di risparmiare energia con un'elevata produttività. I serbatoi di dimensioni pari o superiori a 30 sono coperti da una protezione trasparente, che li protegge dall'ambiente e rende visibile l'interno a 360 ºC.
AC20A-B to AC60A-B, nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360 ºC visibility.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2150 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 bspp ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Materialeserbatoio: policarbonato
Portata volumetrica2000 l/min
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineJP
117,86 IVA esclusa
/ Unità
143,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione