162705-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-MIDI
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/8-D-7-MIDI
Rubix:160000000585435
Produttore:162705
EAN:4052568012670

Documenti
Dettagli del prodotto : 162705-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-MIDI
Filtro-riduttore LFR-3/8-D-7-MIDI Pressione di uscita max.7 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1254,5 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 3200 l/min |
| Dimensioni costruttive | 55 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g3/8 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione