Riferimenti
SMC:AC20A-F02C-A
Rubix:999221025047913
Produttore:AC20A-F02C-A

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 bspp '' |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983065-ARTICOLO AC20A-F02C-A
AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore
Punti di forza
Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 gradi.
Applicazioni
Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x172x83 mm |
|---|---|
| Peso | 590 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 bspp '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Dimensioni costruttive | 20 |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione