531117-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC5:J1M1

Combinazione di unità di servizio MSB4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSB4-1/4-FRC5:J1M1
Rubix:160000000597008
Produttore:531117
EAN:4052568165062
531117-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC5:J1M1

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531117-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4-FRC5:J1M1


Combinazione di Unità  di manutenzione MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)235x93x90 mm
Peso592 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica900 l/min
Dimensioni costruttive4
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
92,40 IVA esclusa
/ Unità
112,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore