564110-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Filter regulator
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604237
Produttore:564110
EAN:4052568211417
Documenti
Dettagli del prodotto : 564110-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS Pressione d'uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con manometro, manopola del regolatore con chiusura, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS 564110
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3218 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Materiale | casting da morire in alluminio |
| Portata volumetrica | 20000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 90 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | module without connection thread, without connection plate (code g) |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione