192625-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:160000000589559
Produttore:192625
EAN:4052568015022
192625-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192625-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x60x80 mm
Peso1160 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica2600 l/min
Dimensioni costruttive55
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/2
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
224,42 IVA esclusa
/ Unità
273,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione