185809-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-3/8-D-MIDI-KB

Combinazione di unità di servizio FRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KB
Rubix:160000000587575
Produttore:185809
EAN:4052568145675
185809-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-3/8-D-MIDI-KB
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185809-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-3/8-D-MIDI-KB


Combinazione di Unità  di manutenzione FRC-3/8-D-MIDI-KB Comprendente filtro-riduttore, modulo di derivazione, pressostato senza connettore e lubrificatore, con squadrette di fissaggio. Con scarico manuale della condensa e protezione metallica. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2763 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica2100 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
563,49 IVA esclusa
/ Unità
687,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione