192592-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-O-MINI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-3/8-D-7-O-MINI
Rubix:160000000589526
Produttore:192592
EAN:4052568079574
192592-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-O-MINI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192592-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-O-MINI


Filtro-riduttore LFR-3/8-D-7-O-MINI Senza manometro, pressione di uscita max. 7 bar. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso478 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1700 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g3/8
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
109,57 IVA esclusa
/ Unità
133,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione